カントー
リフトラージブ
トラスコ品番
126-6688
材質
本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装
ストローク(mm)
650~2100
全長(mm)
1990
全幅(mm)
870
全高(mm)
2100
均等荷重(kg)
300
昇降方式
手動式
前輪タイプ
固定ウレタン車輪2個
後輪タイプ
自在ストッパー付ゴム車輪2個
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60057299
GV-300
¥
598,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300,000
/
税込
¥
330,000