ドンスタープルプッシャー

ドンスタープルプッシャー - カントードンスタープルプッシャー - カントー
材質本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装電源AC100V(別置式)方式【昇降・押引】バッテリー電動油圧式(リモコンスイッチ式)走行速度(km/h)【無負荷】0~3、【負荷】0~2内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
均等荷重(kg)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056958DP-1000126-66971610990751300
2,923,000
2,898,000
3,187,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60056967DP-1500126-6717179015001151300
3,800,000
3,798,000
4,177,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60056976DP-500126-66811550500751450
2,660,000
2,598,000
2,857,800(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥75,000/税込¥82,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする