曜日別特売

ドライブユニット

ドライブユニット - カントードライブユニット - カントードライブユニット - カントー
材質本体:スチール、本体表面処理:吹付塗装全長(mm)670全幅(mm)410電源AC100V内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全高(mm)
最大牽引質量(kg)
走行速度(km/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60057107DU250126-670811901000【無負荷】0~3、【負荷】0~2
683,000
679,800
747,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057116DU2500126-669211952500【無負荷】0~4.5、【負荷】0~2
1,186,000
1,098,000
1,207,800(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057125DU400126-670411901500【無負荷】0~3、【負荷】0~2
716,000
709,800
780,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60057141DU600126-671211902000【無負荷】0~3、【負荷】0~2
859,000
849,800
934,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする