カントー
ドンスター1000パレッター
トラスコ品番
126-6714
材質
本体:スチール製、ラッカー吹付塗装、走行ユニット:スチール製、焼付塗装
全長(mm)
1840
電源
AC100V(別置式)
均等荷重(kg)
990
バッテリー
自動車用12V
フォーク最低高さ(mm)
90
フォーク最高高さ(mm)
1000
昇降方式
バッテリー電動油圧式
走行速度(km/h)
【無負荷】0~3、【負荷】0~2
走行距離(km)
約4
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
230~690×1000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60056985
DS-1000
¥
2,029,000
¥
1,998,000
¥
2,197,800
(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
300,000
/
税込
¥
330,000