曜日別特売

タオル 御年賀 熨斗付き

タオル 御年賀 熨斗付き - 中村タオル 御年賀 熨斗付き - 中村タオル 御年賀 熨斗付き - 中村タオル 御年賀 熨斗付き - 中村タオル 御年賀 熨斗付き - 中村タオル 御年賀 熨斗付き - 中村

のし付きで手間いらず、業務用にもおすすめの粗品タオルです。
お年賀の挨拶回りに、名刺・メッセージメモを入れるポケット付き。
営業用として新年のご挨拶など、業務用におすすめです。
吸水力、速乾性に優れた綿100%のフェイスタオル。
白いタオルは清潔感のある風合いが素敵。
温泉や銭湯、大浴場でボディタオル代わりに最適。
また寒い冬には乾布摩擦にもおすすめ。
綿は強度が強いので、長持ちします。
綿100%だから肌触りがよく、引っ掛かりが少ないため肌に優しい。
日々使って感じる素直な手触り。
一般的な厚さ約200匁のタオルは使いやすさ抜群で、デイリーユースにぴったり。
シャンプーや洗顔後のバスタイム以外に、台ふきんや手拭きとして台所や洗面所など色々な場所で大活躍します。
環境に配慮して、使い古したら雑巾にも。
タオルは1枚ずつ袋に入った個包装タイプで、少量なのが嬉しい5枚セット。

種別フェイスタオル本体質量(g)62.5混率(%)綿100縦(cm)34横(cm)80
注意
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60056276-1パック(10枚)
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
60056267-1パック(5枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする