曜日別特売
モノタロウ

スチールファイルトレー 4段

スチールファイルトレー 4段 - モノタロウスチールファイルトレー 4段 - モノタロウスチールファイルトレー 4段 - モノタロウスチールファイルトレー 4段 - モノタロウスチールファイルトレー 4段 - モノタロウスチールファイルトレー 4段 - モノタロウ

シンプルなデザインのスチールトレーです。
A4サイズ書類の整理、保管ができます。

材質
本体:スチール(紛体塗装)、
脚キャップ:PP
用途机上での書類整理、保管サイズA4質量(g)1400段数4外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×355×325トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:235×330×35内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60316859M7587Bブラック
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
60316868M7586Sシルバー
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする