曜日別特売
M7586S スチールファイルトレー 4段 モノタロウ 60316868

M7586S スチールファイルトレー 4段 モノタロウ 60316868
M7586S スチールファイルトレー 4段 モノタロウ 60316868
M7586S スチールファイルトレー 4段 モノタロウ 60316868
モノタロウ

スチールファイルトレー 4段

(4件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード60316868品番M7586S
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

シンプルなデザインのスチールトレーです。
A4サイズ書類の整理、保管ができます。

材質
本体:スチール(紛体塗装)、
脚キャップ:PP
用途
机上での書類整理、保管
色
シルバー
サイズ
A4
質量(g)
1400
段数
4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
297×355×325
トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:235×330×35
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-06
用途: 活用しています
建設業・工事業

細かなことをいったらきりがないですが、基本想像通りの利用ができています。

対象商品 : 60316859
2026-02-28
用途: 書類の収納
建設業・工事業

昔、このトレーとほとんど同じ形のものがイケアブランドで販売されていたときに使用しており、似たものがあったので購入してみました。脚の部分が歪んでいて、そのせいで1番下の棚のスライドがぎこちなくなっています。
モノタロウブランドは安くて高品質だと思ってましたが、安くて品質もその程度だとガッカリしました。最初からパール金属製のほうを買っておけばよかった。

6人が参考にしています
2026-03-10
用途: 書類の整理
建設業・工事業

脚のところが曲がっていました。そのため横軸の棒をねじ止めすると歪みます。フレームが歪んでいるため、棚をスライドするため引っ掛かりがあります。
パール金属製のほうを買えばよかった。OEMかもしれないですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 60316868
2026-03-06
用途: 書類の整理
有限会社松本デンキ店 様

カラーボックスに書類が山積みになっていた物が整理できて大変満足しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする