億川鉄工所
3爪スクロールチャック
生爪・硬爪兼用タイプ(分離爪型)
硬爪は、上爪を反転させることで、一つの爪で内径把握と外径把握の両方が可能。硬爪は重切削、生爪は軽切削・精密加工に最適。
A
112
質量(kg)
3.8
B
58
L
8
H
47
F
4.8
D
95
C
80
E
32
G
背面:3-M8/前面:M8×65
J
19
K
31.6
把握範囲(mm)
外径:Φ3-95/内径:Φ34-90
最大許容回転速度(min
-1
[r.p.m])
2500
内容量
1台
注意
※生爪はビクター・ノーベル「STJ-110(4")」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60057920
SK4H
¥
87,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください