曜日別特売

タフブラード パンツ

タフブラード パンツ - FUNAHASHI

動物の血液や水・汚れなどから作業者を守る防血衣です。
食肉センターや食肉加工現場に適したパンツです。
加工は超音波ミシン加工によりつなぎ目の凹凸をなくすことで血だまりをなくしています。
生地本体は抗菌仕様により安心安全、衛生的にお使いいただけます。
全国の食肉センターにて実績のある製品となっています。

用途食肉センター・食肉加工現場厚さ(mm)0.3ホワイト質量(g)450(LLサイズ)素材塩化ビニール内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60062890PT-21M160~16572~80
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062899PT-21L165~17078~88
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062908PT-21LL170~17586~96
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062917PT-213L175~18094~104
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062926PT-214L180~185105~115
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
60062935PT-215L180~185110~120
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする