タフブラード サロペット
動物の血液や水・汚れなどから作業者を守る防血衣です。
食肉センターや食肉加工現場に適したサロペットです。
加工は超音波ミシン加工によりつなぎ目の凹凸をなくすことで血だまりをなくしています。
生地本体は抗菌仕様により安心安全、衛生的にお使いいただけます。
全国の食肉センターにて実績のある製品となっています。
用途食肉センター・食肉加工現場
厚さ(mm)0.3
色ホワイト
質量(g)750(LLサイズ)
素材塩化ビニール
内容量1枚(10枚)
動物の血液や水・汚れなどから作業者を守る防血衣です。
食肉センターや食肉加工現場に適したサロペットです。
加工は超音波ミシン加工によりつなぎ目の凹凸をなくすことで血だまりをなくしています。
生地本体は抗菌仕様により安心安全、衛生的にお使いいただけます。
全国の食肉センターにて実績のある製品となっています。