曜日別特売

2way LEDライト

2way LEDライト - 槌屋ヤック2way LEDライト - 槌屋ヤック2way LEDライト - 槌屋ヤック2way LEDライト - 槌屋ヤック

車内でも車外でも使える2Way LEDライトです。
フィッシングベストやシャルダーバッグ等のベルトに取り付けて釣行時等に使用することができます。
ブラケットからライト部分をはずし、マグネットで車内の金属部分に取り付けることができます。
夜間の車内での準備中に便利です。電池式(単4形乾電池:3本【別売り】)

適合ベルト幅(mm)35~50パッケージサイズ(mm)(H×W×D)180×130×60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60061551-
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする