シューズハンガータフ
洗ったウェーダーや磯靴、長靴等のサイズの靴等を逆さまに干すことができる高剛性のハンガーです。
両端に小物等を引っ掛けることができるマルチフック付きです。
90°ずつ360°回転するので、向きを気にせずに使用できます。
耐荷重(kg)7
パッケージサイズ(mm)(H×W×D)334×417×52
内容量1個
洗ったウェーダーや磯靴、長靴等のサイズの靴等を逆さまに干すことができる高剛性のハンガーです。
両端に小物等を引っ掛けることができるマルチフック付きです。
90°ずつ360°回転するので、向きを気にせずに使用できます。