ATイーゼル

ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]ATイーゼル - アーテック[学校教材・教育玩具]

軽くて扱いやすい!作品やカレンダーを手軽に飾れる卓上イーゼル!
軽量で扱いやすいプラスチック素材のイーゼルです。デスクやカウンターに置いて、カレンダー・POP・掲示物の展示が可能です。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸やオフィスにもぴったり。特許出願中。

セット内容本体のみ材質PP内容量1個
注意
※―
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006304811536【収納時】253×100×18 【組立時】240×100×91
オープン
190
209(税込)
3日以内出荷
返品不可
6006305711537【収納時】352×120×20 【組立時】340×120×133
オープン
280
308(税込)
3日以内出荷
返品不可
6006306611538【収納時】483×150×30 【組立時】462×150×147
オープン
420
462(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする