モノタロウ

ポリ袋 黄色半透明

ポリ袋 黄色半透明 - モノタロウポリ袋 黄色半透明 - モノタロウポリ袋 黄色半透明 - モノタロウポリ袋 黄色半透明 - モノタロウポリ袋 黄色半透明 - モノタロウポリ袋 黄色半透明 - モノタロウポリ袋 黄色半透明 - モノタロウ

低密度ポリエチレン素材を使用したツルツルタイプのポリ袋です。
分別に便利な黄色半透明で中身が視認しやすいタイプです。

用途事業系、医療施設、介護施設などのゴミ処理、保管用として材質LLDPE(低密度ポリエチレン)黄色半透明タイプツルツルタイプ入数(枚)10内容量1パック(10枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※本製品は事業系ごみ指定袋ではありません。
※各自治体によって事業系ごみ指定袋の使用を義務付けられている場合があります。各自治体のHPをご確認いただき適切にご利用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
寸法(横×縦)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6041384545L0.0345800650650×800
169
186(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6041386170L0.0470900800800×900
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
6041387090L0.05901000900900×1000
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする