曜日別特売

【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット

【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット - アイリスオーヤマ【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット - アイリスオーヤマ【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット - アイリスオーヤマ【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット - アイリスオーヤマ【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット - アイリスオーヤマ【USB-C充電】18Vマルチツールドリルセット - アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズに共通でお使いいただけます。

付属品本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1820C)1個、USB充電ケーブル(Type-C to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本サンドベージュ本体質量(g)690本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×205内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60065708JM18DRS
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする