曜日別特売

アウトレイジ BR SJ

アウトレイジ BR SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ BR SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ BR SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ BR SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

スロージギングに求められる性能を高次元で融合したベーシックモデル。ブランクは高密度カーボンHVFをX45でサポートすることで、
意のままにジグをアクションさせることが出来る操作性と大物とも真っ向勝負可能なロッドパワーを実現。
リールシートはアクションの入力を容易にし、長時間の使用でも疲れにくいゼロシートアクティブホールドトリガーを採用した。
ジョイント方法はバットジョイントを採用、ワンピース顔負けのパワーや操作性を実現している。

全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)146内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007843963B-0ルアー:100~1808.41.6116PE:MAX1.5
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007844863B-1ルアー:120~2108.41.7118PE:MAX1.5
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007845763B-2ルアー:150~2508.91.8120PE:MAX2.0
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007846663B-3ルアー:180~3308.91.8120PE:MAX3.0
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007847563B-4ルアー:200~3509.41.8130PE:MAX3.0
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007849163B-5ルアー:230~50010.42.2140PE:MAX4.0
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする