25 月下美人 MX アジング

25 月下美人 MX アジング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX アジング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX アジング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX アジング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX アジング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現
クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。
アジングロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。
テンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。
さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、
カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。
リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィットを採用。
メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、
あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。

継数(本)2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60077739410UL-S・Jルアー:0.3~51.476.9770.7
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007774848L-S・Jルアー:0.5~81.426.9750.7
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007775754L-T・Jルアー:0.5~81.637.4851.1
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007776655L-S・Jルアー:0.5~81.657.4860.7
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007777564UL-S・Jルアー:0.3~51.938.41000.7
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007825666L-S・Jルアー:0.5~81.988.41030.7
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60078265711ML-S・Jルアー:1.5~102.4110.41240.8
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする