曜日別特売

25 月下美人 MX

25 月下美人 MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 月下美人 MX - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

最新鋭の調子とカーボンモノコックリアグリップがクラス最高峰の感度を実現
クラス最高レベルの感度と操作性をコンセプトに作り上げた月下美人MXシリーズ。
メバリングのロッドとして専用設計されたブランクは上位機種のノウハウを取り入れることで高感度かつ細身化を実現。
ボトムタッチやテンションが抜ける繊細なアタリを伝達し、ルアーのあらゆる変化をアングラーに伝え、思い通りのアクションを的確に演出する。
さらにカーボンで一体成形したグリップエンドにより、手元までの振動伝達を高め、
カーブフォールやリトリーブ中のバイトを瞬時に察知して素早く掛けることが可能。
リールシートには軽く手に添えて握ることができる、ゼロシート コンパクトフィット
(スピニングモデル:シームレスフィット、ベイトモデル:キャビティトリガー)を採用。
メインとなるジグヘッドリグはもちろん、スプリットショットやキャロをはじめ、
あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップも魅力のシリーズ。

継数(本)2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007828168L-T・Jルアー:0.5~82.038.41051.1
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60078290610L-S・Jルアー:0.5~82.088.41080.7
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007829972L-T・Jルアー:0.5~82.188.41131.2
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007830874UL-S・Jルアー:0.3~52.248.41160.8
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60078317710ML-T・Jルアー:1.5~102.3910.41231.2
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007832683M-T・Jルアー:2~152.5110.41291.3
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007833573ULB-T・Jルアー:2~82.218.41141.2
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007835176LB-T・Jルアー:2~102.298.41181.3
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする