曜日別特売

アウトレイジ XV SJ

アウトレイジ XV SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

Outrageならではの高い実釣性能を誇るライトジギングエントリーロッドの決定版。
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、
世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもライトジギングモデルは、フィッシュイーターが思わずバイトしてしまう
ジグアクションを可能にするテーパーと不意の大物にも力負けしないパワーを実現。

全長(m)1.91継数(本)2仕舞(cm)146内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007860663B-1ルアー:120~2108.91.8114PE:MAX1.5
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007861563B-2ルアー:150~2508.91.8117PE:MAX2.0
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007863163B-3ルアー:180~3308.91.9122PE:MAX3.0
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007864063B-4ルアー:200~3509.41.9125PE:MAX3.0
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする