曜日別特売

ソルティガ J EXPEDITION

ソルティガ J EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ J EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ J EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

世界中のビッグフィッシュと、真っ向から対峙できる2ピースジギングロッド
舞台は『全世界』。遠征で世界中のビッグフィッシュと真っ向から対峙できるマルチピースジギングロッド、それが『SALTIGA EXPEDITION』
タフネスでありながら、仕舞寸法は90cm以内と携行性に優れており遠征先でのフットワークをより軽快に。
全世界をフィールドに、国境にも魚種にも縛られないモンスターキャッチの夢ををSALTIGA EXPEDITIONが叶えてくれる。

継数(本)2仕舞(cm)89カーボン含有率(%)71(G29%)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007779156S-4ルアー(ジグ):3001.6811.42.6210
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007780050S-6ルアー(ジグ):4001.5213.32.8235
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする