曜日別特売

ソルティガ C EXPEDITION

ソルティガ C EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ C EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ C EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ C EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ C EXPEDITION - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

世界中のビッグフィッシュと、真っ向から対峙できるマルチピースキャスティングロッド
舞台は「全世界」。遠征で国内のみならず世界中のビッグフィッシュと真っ向から対峙できるマルチピースキャスティングロッド。
仕舞寸法90cm以内と携行性に優れており、遠征先でのフットワークも軽快に。
SALTIGA の象徴であるタフなブランクに加え、3PCSながら綺麗でしなやかな曲がりを実現。
全世界をフィールドに、国境にも魚種にも縛られないメモリアルキャッチをSALTIGA EXPEDITIONが叶えてくれる。

継数(本)3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007780982-6ルアー:MAX1302.4917.8MAX1290
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60077818710-8ルアー:MAX1602.3917.8MAX1487
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007782782-8ルアー:MAX1602.4917.8MAX1490
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007783677-10ルアー:MAX2002.3118.4MAX1684
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007784582-10ルアー:MAX2002.4918.9MAX1690
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする