曜日別特売

アウトレイジ XV J

アウトレイジ XV J - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV J - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV J - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV J - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ XV J - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

Outrageならではの高い実釣性能を誇るジギングエントリーロッドの決定版
グローバルオフショアロッドシリーズ「OUTRAGE XV」。OUTRAGEシリーズならではのロッドアクションを踏襲しながらも、
世界中のフィールドに通用するスペック・パワーを持たせたラインナップを展開。本気でターゲットを攻略出来るポテンシャルを備える。
その中でもジギングモデルは、思い通りジグをアクションさせることが出来るジャーク性能と青物との真っ向勝負可能なパワーを実現。

全長(m)1.83継数(本)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
標準自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007850060S-3ルアー:MAX18011.41302.2182
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007850960S-4ルアー:MAX22011.91282.2191
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007851860S-5ルアー:MAX26012.91282.4202
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007852760B-3ルアー:MAX18010.91292.2185
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007853660B-4ルアー:MAX22011.41292.2188
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする