曜日別特売

シルバークリーク レイクジギング

シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シルバークリーク レイクジギング - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

未知なるトラウトとの邂逅
ジギングでトラウトを釣る。
日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、
新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「Silver Creek Lake Jigging」。
「Silver Creek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や
固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドである。
スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されており、2アイテムをラインアップ。
ソリッドティップとチューブラーモデルから、使用するジグ、場所、対象魚に応じて選ぶことが可能。
ソリッドティップモデルの63LB-Sは、TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、
繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃さない。
また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを提供。
リールシートにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、
カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用可能。
さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応。
チューブラーアイテムである63LB-Tは、細身ながら高い反発力を持つ、
ダイワのスロージギングロッド00番をベースとした調子を持つレイクジギングロッド。
ジグを意のままに操る操作性と、柔軟な曲がりを持ち、湖のマス類に口を使わせランディングに持ち込む。
使用するジグはTGベイトやFKジグ。30g~80gのウェイトが快適に使用できるセッティング。
開発には小中テスターが参画。誰もが扱いやすく、エキスパートアングラーも納得のロッドに仕上がった。

質量(g)ルアー(ジグ):20-80全長(m)1.91元径(mm)6.9継数(本)2仕舞(cm)100先径(mm)1.8標準自重(g)106適合ライン(号)PE:0.4-0.8カーボン含有率(%)86内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6006856063LB-T(25年追加)
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする