曜日別特売

アウトレイジ SJ

アウトレイジ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]アウトレイジ SJ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

SALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードスロージギングロッド
フラッグシップモデルであるSALTIGAの設計思想を引き継いだハイスタンダードシリーズ。
SALTIGA譲りの調子設計に加え、感度・操作性・強度・快適性といったスロージギングロッドに求められる性能を高次元で融合している。
素材にはHVFナノプラスを採用、さらにX45フルシールドでロッド全体をサポートすることで高反発なブランクを実現した。
リールシートには丸型リールと相性抜群の新型ZERO-SEATを採用。
手が痛くなりにくく、長時間の釣行時もアングラーをサポートしてくれる。
【チューブラモデル】
フラッグシップモデルであるSALTIGAの設計思想を引き継いだハイスタンダードシリーズ。
SALTIGA譲りの調子設計に加え、感度・操作性・強度・快適性といったスロージギングロッドに求められる性能を高次元で融合している。
素材にはHVFナノプラスを採用、さらにX45フルシールドでロッド全体をサポートすることで高反発なブランクを実現した。
リールシートには丸型リールと相性抜群の新型ZERO-SEATを採用。
手が痛くなりにくく、長時間の釣行時もアングラーをサポートしてくれる。
【スリルゲームモデル】
フラッグシップモデルであるSALTIGAの設計思想を引き継いだハイスタンダードシリーズ。
高強度ソリッド「メガトップ」を全身に使用。フルソリッドならではのパワーを有し、
トルクフルなブチ曲げファイトとシームレスなジャークを両立した。
ブランクの最外層にX45Xを採用することで従来のフルソリッドのデメリットであったダルさを排除。
また、レングスを5.5ftにショート化にすることにより、持ち重りの軽減と軽快なジャークを実現する。
フルソリッドのメリットを最大限に生かしたシリーズ。

継数(本)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007838761B-00ルアー:80~1501.8571851.6
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007839661B-6ルアー:250~8001.85101852.3
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007840555B-2 TGルアー:150~3001.6571652
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007842155B-3 TGルアー:200~4001.657.51652.3
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007843055B-4 TGルアー:250~5001.657.51652.3
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする