曜日別特売

ソルティガ J TS

ソルティガ J TS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ J TS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ J TS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ J TS - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

ジグを意のままに操る、至高のテクニカルショートスピニングジギングロッド『SALTIGA J TECHNICALSTEER』
ジグを意のままに操る、至高のテクニカルショートスピニングジギングロッド。
その名の示す通り、テクニカルな操縦性を追求し、いかなるシチュエーションでもジグを思い通りに動かすことをコンセプトに開発。
最大の特徴である5ft5inchのショートレングスは、圧倒的な操作性、軽量感、身体負荷の低減を感じることができる。
さらに、ショートレングス×SVFナノプラス(M40X)のブランクに『AGSタイプR』&CWSを搭載することで、異次元の高感度を実現。
このTECHNICAL STEERを手にフィールドに立てば、新感覚のジギングゲームを展開できるだろう。

全長(m)1.65継数(本)1仕舞(cm)165内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
元径(mm)
先径(mm)
標準自重(g)
適合ライン(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007836055S-2.5ルアー(ジグ):MAX2208.92.5159PE:MAX2.5
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007836955S-3ルアー(ジグ):MAX2508.92.6159PE:MAX3
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007837855S-4ルアー(ジグ):MAX3009.42.8169PE:MAX4
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする