曜日別特売

スカイハイ ボートゲーム

スカイハイ ボートゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スカイハイ ボートゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スカイハイ ボートゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スカイハイ ボートゲーム - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

港湾を楽しみ尽くせ!あらゆる釣りに対応するボートゲームロッド
シーバスを中心に、ブリやサワラ、マゴチ、ロックフィッシュ、チニングなど
内湾で楽しめるボートからの釣りに幅広く対応するボート用ルアーロッドのエントリーモデル。
ボートシーバスロッドをベースに開発したことで軽快な取り回しを実現。
キャストやルアー操作をしやすく実釣性能に優れるのはもちろん、カーボンモノコックリアグリップを搭載し、ワンランク上の外観を獲得。
港湾の穴撃ちやオープンウォーターのナブラ撃ちはもちろん、ワームのボトムゲームまで、あらゆるボートゲームを楽しめる。

継数(本)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
元径(mm)
仕舞(cm)
先径(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6007821169MSルアー:7-352.069.81071.6
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007822072MHSルアー:10~402.1810.81141.6
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007822975MHSルアー:10~402.2610.81182
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007823868MBルアー:7~352.0310.41061.6
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6007824773HBルアー:10~602.2112.81152.1
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする