曜日別特売

シーズヴァルナー

シーズヴァルナー - Fishiman(フィッシュマン)シーズヴァルナー - Fishiman(フィッシュマン)シーズヴァルナー - Fishiman(フィッシュマン)シーズヴァルナー - Fishiman(フィッシュマン)シーズヴァルナー - Fishiman(フィッシュマン)

「3機種で日本近海から海外遠征までを網羅する」ジギング専用ベイトロッド
3ピースロッドというマスターピース。ピン撃ち、ゼロバックラッシュ、飛距離を実現してきた”曲げ”の技術が、次は”ジグ”に命を吹き込む。
一般的なジギングロッドで言えば2~3番クラスのパワーレベル。
対応ジグウェイトは80g~200gの設定で、サクラマス、太刀魚、ハタ類から10kgくらいまでの
中小型青物といったライトジギング~やや上までのクラスをターゲットに定めた1本。
アクションはハイピッチからスローピッチジャークまで自由自在で、軽量ジグや抵抗の少ないジグを使用すれば、
キレの良い、アピール力の高いアクションが可能。
重めのジグを使えば、スレたターゲットにスイッチを入れるナチュラルなアクションも演出できる。
また、バットからベリー部をあえて若干太めに設計しており、これによりファイト時の衝撃を吸収し、
バラシやラインブレイクのミスを抑制、ジグの操作時にはブレを抑え、安定した操作性を実現。
この細すぎない設計は、破断強度の向上にも大きく役立っている。
スタイルを問わない漁獲性能であなたの創造力に答えるロッド。それがSeadz varuna J-631だ。

材質4軸カーボングリップ長さ(mm)545全長(cm)192(6.3ft)継数(本)3ピース仕舞(cm)67.5内容量1個
注意
※ジョイントのゆるみにご注意ください
※パックロッドの特性上、キャストを重ねるとジョイントがゆるんでしまうことがございます。
※各ジョイントがしっかり接続されていないとジョイント部分の破損や、ロッドが折れてしまう原因に繋がります。
※フェルールワックスを塗ると、キャスト時の抜け落ちを防ぐと共に水分侵入後に発生する固着を防ぎジョイント部を保護する事が出来ます。
※必ず数回キャストした後、ジョイントが緩んでいないかの確認とフェルールワックスの使用をお勧め致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
自重(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60069795J-631ルアー:80~200130
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60069811J-632ルアー:150~300133
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60069820J-633ルアー:250~400138
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする