曜日別特売

ソルティースタイル クロダイ

ソルティースタイル クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)ソルティースタイル クロダイ - AbuGarcia(アブガルシア)

感度も軽さも抜群ながら手に取りやすい価格のハイコスパモデル!
魚種専門ラインナップで、より上のレベルを目指すオカッパリアングラーへ!
・TopガイドFuji SiCリング搭載(他アルコナイトリング)
・Fuji KRガイドコンセプト
・Fuji リールシート採用(スピニングモデル:IPS / ベイトキャスティングモデル:ECS)
・Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング
斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締め上げる事によりトルクを向上、ねじれ防止に貢献

材料カーボン98%,グラス2%継数(本)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
サイズ(号)
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60077976SYKS-762MLルアー:3.5-21スピニングPE:0.4-1.2号84117
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60077985SYKS-832MLルアー:3.5-24スピニングPE:0.4-1.2号100128.5
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60078001SYKC-702MLルアー:3.5-21ベイトキャスティングPE:0.4-1.5号104109.5
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60078010SYKC-792MLルアー:3.5-24ベイトキャスティングPE:0.4-1.5号110121
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする