AbuGarcia(アブガルシア)
エギシス フィネス ティップラン
AbuGarciaが誇るイカブランド、Egisysシリーズから数量限定モデルが発売!
材質
カーボン100%
質量(g)
エギ:Max50
サイズ(号)
エギ:2-3.5
継数(本)
2
先径(mm)
1.18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
仕舞(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60078019
EFTS-632LML
81
81
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60078028
EFTS-682ML
86
100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60078037
EFTS-5102LML
89
106
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680