曜日別特売

ジェットセッター 36C SPROUT

ジェットセッター 36C SPROUT - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 36C SPROUT - JetStter(ジェットセッター)

ジェットセッターシリーズで、一番短く、小回りが効く(2023年1月時点)ロッドが36Cです。
この短さとマイクロキャスティング性能は、日本の源流を愛するアングラー達が欲していた長さと性能です。
46Cを多用しているサポートアングラーやファン達からの声に、「もっと短い竿が欲しい」というシンプルな欲求がありました。
しかし、単純に短くするというだけでは釣り竿は成立しないのです。特に3フィートクラスにするのは、ちょっとムズカシイ。
短くなればなるほど、テーパーを繊細に設定しないと機能しません。
36Cは、しっかり曲がりながら、しなやかに、ストレスなく操作できるように。
1-2グラムの重さのルアーでさえ、しっかりと手先と前腕で感じながらのキャストフィール。フォアハンドでもバックハンドでも、
360度、どんな方向からも、ストレスなくキャストできるのは36Cが得意とするところ。
岩や樹木、さまざまな障害物に囲まれた場所では、そのコンパクトで素直に曲がる、36Cでのキャスティングが活かされてきます。
最小回転半径が非常にコンパクトであることで、アキュラシー性能も非常に高く、ショートディスタンスはもちろん、
よりピンスポット、±5センチのスポットでさえ狙うこともできるコントロール性能も持っています。

仕様ライン:0.4-1.5lb(PE)、2-8b(ナイロン・フロロ)、、調子:ULクラス、長さ:3フィート6インチ(約1メートル7センチ)質量(g)ルアー:1-7、乾燥:72(平均値)継数(本)3ピース仕舞(cm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070416-
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする