曜日別特売

ジェットセッター 64S

ジェットセッター 64S - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 64S - JetStter(ジェットセッター)

「まるで柳の枝にラインを結んでいるような」
最初は小さなプラグ、軽量なルアーをライトラインで投げるためのジェットセッター。
どちらかというと、トラウト族と遊ぶために、と設計されたモデル。小型魚全般、ライトに遊ぶために。
ジェットセッターに採用しているブランクスは、基本はしなやかで粘る。キャストはしっかりとルアーのウェイトを乗せて、
魚がかかればロッドの曲がりを楽しみながら、そしてその曲がりが魚を寄せて、イレギュラーな動きにどこまでも追随していきます。
ライトライン、PEで言えばアンダー1号。モノフィラ(ナイロン、フロロ)ラインならば、6ポンド以下で戦える。
スピニングリールにドラグ性能があるように、ロッドにも大きな力を減衰・減速させるようなイメージ。
「車がコーナーに入る前にブレーキングを終えて、コーナリング中には慣性の力でアウト側へはらむ力により、スピードが落ちる」、
そんなイメージ。良いサスペンションとダンパーを装備した、ライトウェイト・スポーツカーのような竿を作りたかったのです。
ラインは上述のように、PEは1号以下、モノフィララインなら~6ポンド。リールは小型で軽量の、
ドラグがスムーズなものを使うほどに楽しいでしょう。狙う魚はノーリミット。アングラーがこのロッドを手にして考えてみてください。
トラウト族、ラージマウス、スモールマウス、小川の小型魚達、海にいけば遊んでくれる魚は無限ですね。
メバル、カサゴ、アイナメ、チヌ、シーバス、小型のイカ達、アジ、サバ… いつでも曲げたくなる、弓を引くようにキャストしたい、
だから僕らはいつも持っていたい、ということでコンパクトに機動性を高める、パックロッドになったのです。
あ、そうそう、このロッドにはアメリカ製のマイクロウェーブガイドを初採用しました。
これまでの日本製ガイドと、このマイクロウェーブを装着した2本を使い続けた結果、一長一短あったのです。
そして、マイクロウェーブの方が、ほんの少し飛距離が伸び、ガイドセッティングによるところもありますが、楽しく感じたのです。
ならばと、ジェットセッターらしく、楽しい方を採用しました。

仕様長さ:6フィート4インチ(約1メートル93センチ)付属品専用ロッドケース(プレデターケース)適合ライン:0.4~1号(PE)、6ポンド以下(ナイロン、カーボン)質量(g)ルアー(ストライクゾーン):0.5~7、乾燥:99.775(平均値)継数(本)4仕舞(cm)52適合ルアー質量(g)~12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070170-
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする