曜日別特売

ジェットセッター 78C

ジェットセッター 78C - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 78C - JetStter(ジェットセッター)

5ピースからスタートして、強度とキャスト精度をあげるために4ピースに大改造
。いくつかのバランスとり、調子、硬さを世界のどこでも通用するように、現場でテストしてきたパックロッドです。
トラベルロッドとして、コンパクトにまとまる行儀の良い竿として、いつでも一緒にいられる釣り具として。
遠いヒョウテキ、広いフィールドをしなやかに曲げて撃つために。キャストする、ウエイトのストライクゾーンは幅広く、7~80グラム。
100グラムオーバーのものまでをキャストできる体幹は、対峙可能であるターゲットサイズを10キロオーバー、15、20キロまでに。
使用ラインはPE5号クラスまで。太い道糸とリーダーのシステムの通りの良さ、モンスターとのやりとりを考えた大径ガイド、
脇にしっかりと挟んでルアーやリグをコントロールしアワセとファイトをするためのロングサポートグリップを装備します。
78Cは釣り人の夢に近づける、頼もしさと、しなやかな強さを持つロッドです。
あなたが釣りたい魚はなんですか? どこに行きたくなりましたか?
いよいよ、大物と対峙する時が来ます。または標的が遠い時。1オンス超、5オンスまでのウエイトのルアーを投げねばならない時。
旅に連れて行ける、荒野の用心棒が彼です。彼はズバリ、ズバババッ! と斬っていきます。
完全に、ほとんどの、ウエイトのルアーウエイトを乗せて、渾身の力で、空を斬るように振り抜ける快感。
「ぶわおん」「ブンッ!」 次々と、遠い場所へ正確にルアーを飛ばす様は、中世の投石機(カタパルト)のよう。
7フィート8インチというレングスと、しなやかで強い筋肉。アフリカ、南米、モンゴル、日本全国、カナダ、アラスカで鍛えた体は、
すべての釣りをする旅人、それはロングトリップでもショートトリップでも、頼もしい相棒となるでしょう。
どこへ旅をするか、どんな釣りをするか、なにを釣るか。
「青い空に一直線に飛んでいくルアー。ロンググリップを脇にはさみ。確かな手応えのあと、もだえるように跳ねる白い飛沫。
緊張感をもって応戦する、そして、ぐいぐいと引き寄せる黄緑のロッドカーブ。」
そのとき、あなたは。

仕様ロッドクラス:MH~H グラスコンポジット、使用ライン:~5号PE推奨、モノフィラ20ポンド、狙う魚:15キロまでをテスト済み、長さ:7フィート8インチ(2.337メートル)適合リーダー:~80ポンド質量(g)ルアー:7~80がストライクゾーン自重(g)約194仕舞(cm)約64 [グリップ部 58.5]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070136-
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする