曜日別特売

ジェットセッター 80CT 長腕

ジェットセッター 80CT 長腕 - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 80CT 長腕 - JetStter(ジェットセッター)

8フィートという長いベイトロッドを、テレスコで出したかったのは、その長さの優位性と、
ベイトロッドならではのトルクと操作性を両立しつつ、さらに移動時はその長さを消すことができるテレスコならば、
3つの利点が生まれるから。これまでになかった、狩りの道具となれば、また新しい釣りにつながっていくことでしょう。
8フィートの長尺ベイトロッド。収納時50センチ → 244センチで
キャスティング。
着脱式のエンドグリップは2種付属。
80CTには伸縮式のテレスコとしただけでなく、着脱できるエンドグリップを付属。しかも、6センチと9センチの2種が用意される!
これにより、長尺でありながらも仕舞寸法を短くするとともに、3種のグリップ長とすることもできるのです。
ロッド全体の設計は、バット部分に十分なパワーを持たせながらも、繊細なティップと全体的にしなやかなアクションを実現。
海や河口、湖のオカッパリなど遠投が要求されるシーンにおいて強みを発揮します。
機能性とスタイルを兼ね備えた80CTはいわば大人の秘密道具。
気負わず、ルアーのセットされた80CTと少しの道具、まるで散歩に行くような感覚で大物とも対峙する。
釣りの可能性が広がるアイテムとなっております。

仕様ライン:~16ポンド(PE2号)、長さ:8フィート(241センチ/244センチ)質量(g)ルアー:5~25、乾燥:156仕舞(cm)51(エンドグリップ取り外し時)、57・60(エンドグリップ取り付け時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070486-
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする