曜日別特売

ジェットセッター 81S ROCA

ジェットセッター 81S ROCA - JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 81S ROCA - JetStter(ジェットセッター)

ジェットセッター80Sをテスト中に生まれた、それは遠く南米・パタゴニアでトラウト達と遊んでもらっていて作りたくなった、
しなやかでロングキャストをするためのスピード感のある長身ロッドです。
中量級ルアーを、そして広範囲に探るため。ハンドル部もロングにして、軽量ルアーをしっかりと振り抜き、
20グラムクラスのルアー.. スプーンやジグなどでもしっかりと重みを乗せて、曲げて投げる。
そのしなやかさは、小さなトラウトでさえ弾くことなく、絡めとるようにフッキングに持ち込むでしょう。
湖、本流での釣りにも優位になるユーロスタイルなワールド仕様。80Sが「エギングにフォーカスをおいたバーサタイルスピニングロッド」で、
この81Sは「スプーンやプラグをリトリーブして遊ぶトラウトフィッシングをまず考えたバーサタイルロッド」であります。
ちょっと真面目で、それはガイドセッティングや重量バランスをとても律儀にとったからで、
「いつもだいたいソツがなく仕事をしてくれる」モデルになっています。
トラウトフィッシング、バスフィッシングはいうまでもなく、エギングやシーバスフィッシングでも活躍してくれることでしょう。
しかし、特に用途を明記しません。なぜなら、他のジェットセッターと同様に、使い方はどうにでもなるのがこの竿で、
どう遊ぶかはあなた次第であるというコンセプトだからです。

仕様ライン:~8lb(モノフィラ)、~1.5号(PE)付属品専用ケース(白プレデター)質量(g)ルアー:1~28(推奨)長さ(m)2.47仕舞(cm)66.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60070215-
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする