LateBloomings 510+Rev2.0

LateBloomings 510+Rev2.0 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)LateBloomings 510+Rev2.0 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)LateBloomings 510+Rev2.0 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)LateBloomings 510+Rev2.0 - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

TRANSCENDENCEのフラッグシップモデルであるロッドがLateBloomings510+です。
LB510+は6つのパーツを組み合わせをすることで4つのレングスに可変する4in1 systemを採用しています。
これにより長さが変わるのはもちろんのこと、長さが変わることでロッドの支点が変わりロッドのフィーリングは大きく変わります。
1本のロッドでビッグベイトゲームからローボートのキャスティングゲーム、ジギングなど
あらゆるフィールドのあらゆるターゲットにアプローチ可能な究極のバーサタイルです。
オプションパーツの短い#3セクションを組み合わせることで5.3ft, 5.7ftに可変させることも可能になります。
また、短い#4を組み合わせることで6.3ft, 6.7ftになり、グリップの長さを変えることであらゆる長さに可変することが可能です。
?このワンセットであなたの釣りが確実に変わります。

仕様ガイド:チタン、SiC複合ガイド、トップガイド:チタントルザイト採用、ブランク:4軸カーボン全長5.10-7.7ft質量(g)ルアー:10-58材質(グリップ)可変フレキシブルグリップ仕舞(cm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068307-
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818/税込¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164/税込¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455/税込¥501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする