DwarveXX(24)

DwarveXX(24) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)DwarveXX(24) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)DwarveXX(24) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)DwarveXX(24) - TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)

斜行可変型源流マルチピースロッド
Dwarve-XX(ドワーブ-XX)は上流域から源流域までのあらゆるシチュエーションを
自分の好きなスタイルで楽しむことが出来るマルチピースロッドです。
最大の特徴はDwarve-XXひとつでベイトゲームもスピニングゲームも成立させることが出来ること。
その恩恵により、14パターンものレングスに可変することが可能。源流ゲームの楽しみ方が圧倒的に広がりました。
トランスセンデンスらしさとマルチピースロッドだからこそ表現できる継竿の醍醐味を存分に味わっていただけます。

仕様PE:#0.3-0.6、ナイロン:2-4lb全長3.2-5.7ft質量(g)キャスト:スピニング 0.6 - 5.0 ベイト 2.0 - 5.0 (MAX 7.0)備考チタントルザイトガイド(予告なく変更する場合があります)継数(本)5+Grip仕舞(cm)42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60068368-
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする