曜日別特売

ハンドルノブベアリング ECC-740ZZ 4個セット

ハンドルノブベアリング ECC-740ZZ 4個セット - ヘッジホッグスタジオ

そこまで高精度でなくてもいいから、手頃な交換用ハンドルノブベアリングが欲しい・・・。
そんなユーザー様の声にお答えして、エコノミークラスベアリングの登場です。
サイズは内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm (両面シールドタイプ)×4個セット。
シマノ・ダイワ・アベイル・スタジオコンポジット・ヘッジホッグスタジオ他、
ほとんどの中型クラスまでのハンドルノブベアリングとしてご使用できます。
※アブの純正ハンドルに採用されているハンドルノブベアリングのサイズは、
内径5mm×外径8mm×厚さ2.5mmですので、このベアリングはご使用できません。
HEDGEHOG STUDIOの【SHGプレミアムベアリング】に比べると回転の性能はやはり劣りますが、
それでもリールメーカー純正品ベアリングと同程度の回転性能を有しております。
特別高性能ではありませんが、ハンドルノブ程度の回転でしたらリーズナブルでおすすめです。
※こちらのベアリングはよくある低価格な中国・東南アジア製のベアリングではなく、
プレミアムベアリングと同じ工場で製造した日本製のベアリングになりますのでご安心下さい。
ベアリングの違いについて
【SHG プレミアムベアリング】
・HEDGEHOG STUDIO自慢のリール専用ベアリング、最高基準の精度と品質管理で究極の滑らかさを実現。
・最終検査は機械測定器と人間の手によってすべて2重検査され、工業規格に収まらない、独自の精密検査に合格したものだけを選別。
・ベアリングに充填するオイルは、リール専用ベアリングの為に特別に開発されたアルケミーオイルを使用。
【ECC エコノミーベアリング】
・回転性能よりも耐久性を重視したセッティング。
・最終検査は機械測定器で全数検査。
・ベアリングには一般的な防錆グリスを充填。
※ベアリングの素材はどちらも同じ海水使用OKのステンレス製です。

内径×外径×厚さ(mm)4×7×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60069856-
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする