フジクラ
RG型高周波同軸ケーブル
高品質で電気的・機械的にも優れています
用途
高周波を要求される機器内部配線及び機器間接続。耐熱性、耐寒性に優れ、航空機、宇宙衛星船、電子計算機等の機内配線など広く使用されます。
絶縁体
ポリエチレン充実絶縁
構成
外部導体:スズメッキ軟銅線
RoHS指令(10物質対応)
対応
波長短縮率(%)
67
特性インピーダンス(Ω)
50
被覆材
外部:PVC黒
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
標準減衰量(dB/km)
静電容量(nF/km)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60142927
RG-58A/U
1本(100m)
1内部導体構成:9/0.18T(スズメッキ軟銅線)、外部導体:3.6、外部被覆標準:5
100MHz:160、10MHz:48、1MHz:14、2000MHz:900、200MHz:230、30MHz:81
102
標準:2.92
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142936
RG-174/U
1本(200m)
内部導体構成:7/0.16CW(カッパーウェルド線)、外部導体:2、外部被覆標準:2.5
100MHz:260、10MHz:110、1MHz:54、2000MHz:1350、200MHz:380、30MHz:155
101
準:1.49
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表