フジクラ
レイテン絶縁(架橋ポリエチレン)高周波同軸ケーブル
350℃1分間及び200℃30分間の過熱にも溶融変形せず、連続使用の場合にも90℃まで十分使用できます。ハンダゴテ程度の熱では溶ける心配がありませんので細い同軸コードの接続が容易になります。
用途
ハンダ付け加工等の耐熱性を必要とする電子機器間および内部配線の接続
仕様
被覆標準圧:0.4mm
構成
外部導体:軟銅線編組
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
2.9
被覆材
PVC
絶縁体外径(Φmm)
QE :1.6
内容量
1本(200m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
インピーダンス
標準減衰量(dB/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60142200
1.5C-QEV
内部導体構成:0.26軟銅線
C型75Ω
10MHz:82、1MHz:27、200MHz:390、30MHz:143
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142209
1.5D-QEV
内部導体構成:7/0.18軟銅線
D型50Ω
10MHz:85、1MHz:27、30MHz:155
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表