曜日別特売

3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル

3C-2Vポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル - フジクラ

軟銅線の内部導体をポリエチレンで絶縁し外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです

用途高周波機器の接続の他、内部配線、給電線用仕様被覆標準圧:0.9mm適合規格JIS C 3501 NTT規格 BTS 1761外径(Φmm)内部導体構成:0.5材質(絶縁体)内部導体:ポリエチレン構成外部導体:軟銅線1重編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)5.6標準減衰量(dB/km)10MHz:40、1MHz:12、200MHz:195、30MHz:70被覆材PVC絶縁体外径(Φmm)PE:3.1内容量1本(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
601429453C-2V
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする