ホーローオイルポット 1.5L

ホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエールホーローオイルポット 1.5L - ランテル・メディエール

日常使いにぴったりサイズのホーローオイルポットです。注ぎ口はゆるやかなカーブと返しのある設計で、油をピタッと止めてくれる形です。油がポタポタ垂れて手やテーブルを汚すストレスがなく、清潔&快適に使えるのが魅力です。ステンレスのこし網がついていて清潔に使用できます。再利用の油を清潔に保ち、料理の味も守ってくれる頼れるフィルターです。生活感を感じさせないデザインで、出しっぱなしでも様になるキッチンアイテムです。

用途家庭用油の再利用に。容量(L)満水時:1.5、適正容量:1.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)20×15.5×18内容量1個
注意
※商品画像は他カラーを含みます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60164697LN-8006WHホワイト
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
60164706LN-8006CRMクリーム
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
60164715LN-8006GYグレー
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする