マグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付

マグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 - エレコムマグネット 車載 スマホホルダー 360度回転 超強力磁石 落下防止 取付簡単 メタルステッカー付 - エレコム

ドライブをもっと快適に。車のダッシュボードに簡単に取り付けられるスマホホルダーです。N52超強力ネオジム磁石を採用し、スマートフォンを強力に固定。運転中の振動や急ブレーキでも落下を防ぎます。ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能。面ファスナー仕様で着脱も簡単です。

用途
N52超強力ネオジム磁石を採用。MagSafe対応のスマートフォンやケースを使用することでホルダーに固定でき、運転中の振動や急ブレーキなどによるスマートフォンの落下を防ぎます。
MagSafe非対応のスマートフォンやケースでも、付属のメタルリングステッカーを使用することで装着可能です。
付属の面ファスナーステッカーを使用することで、ダッシュボードに固定可能。着脱も簡単にできます。
ホルダーネック部分は任意の角度に曲げることができ、シーンに合わせてスマートフォンの角度を自由に調整可能です。
スマホホルダー部はボールジョイントを採用し、360度回転が可能。シーンに合わせて縦向き・横向きに調節できます。
その他テープ貼り付け固定付属品メタルリングステッカー×1材質ポリカーボネート、ABS、合成ゴム、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、鉄、磁石ブラック質量(g)約130対応機種質量:約600g以下外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×47(展開方法による)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160165CARWS25HM01BK
3,790
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする