フジクラ
UL1007 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途
電気・電子機器の内部配線
規格
UL CSA
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
耐熱PVC
難燃性
VW-1 FT-1
定格温度(℃)
UL:80 CSA:90
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅より線
バスケットに入れる
71
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60142218
UL1007 #16 アカ
1本(305m)
赤
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142227
UL1007 #16 シロ
1本(305m)
白
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142236
UL1007 #16 クロ
1本(305m)
黒
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142245
UL1007 #16 アオ
1本(305m)
青
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142261
UL1007 #16 キ
1本(305m)
黄
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142270
UL1007 #16 ミドリ
1本(305m)
緑
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142279
UL1007 #16 ダイダイ
1本(305m)
橙
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142288
UL1007 #16 ハイ
1本(305m)
灰
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142297
UL1007 #16 チャ
1本(305m)
茶
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142306
UL1007 #16 ムラサキ
1本(305m)
紫
AWG16
26/0.26
2.5
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142315
UL1007 #28 アカ
1本(610m)
赤
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142331
UL1007 #28 シロ
1本(610m)
白
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142340
UL1007 #28 クロ
1本(610m)
黒
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142349
UL1007 #28 アオ
1本(610m)
青
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142358
UL1007 #28 キ
1本(610m)
黄
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142367
UL1007 #28 ミドリ
1本(610m)
緑
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142376
UL1007 #28 ダイダイ
1本(610m)
橙
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142385
UL1007 #28 ハイ
1本(610m)
灰
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142401
UL1007 #28 チャ
1本(610m)
茶
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142410
UL1007 #28 ムラサキ
1本(610m)
紫
AWG28
7/0.127
1.2
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142419
UL1007 #26 アカ
1本(610m)
赤
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142428
UL1007 #26 シロ
1本(610m)
白
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142437
UL1007 #26 クロ
1本(610m)
黒
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142446
UL1007 #26 アオ
1本(610m)
青
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142455
UL1007 #26 キ
1本(610m)
黄
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142471
UL1007 #26 ミドリ
1本(610m)
緑
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142480
UL1007 #26 ダイダイ
1本(610m)
橙
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142489
UL1007 #26 ハイ
1本(610m)
灰
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142498
UL1007 #26 チャ
1本(610m)
茶
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142507
UL1007 #26 ムラサキ
1本(610m)
紫
AWG26
7/0.16
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142516
UL1007 #24 アカ
1本(610m)
赤
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142525
UL1007 #24 シロ
1本(610m)
白
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142541
UL1007 #24 クロ
1本(610m)
黒
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142550
UL1007 #24 アオ
1本(610m)
青
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142559
UL1007 #24 キ
1本(610m)
黄
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142568
UL1007 #24 ミドリ
1本(610m)
緑
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142577
UL1007 #24 ダイダイ
1本(610m)
橙
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142586
UL1007 #24 ハイ
1本(610m)
灰
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142595
UL1007 #24 チャ
1本(610m)
茶
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142611
UL1007 #24 ムラサキ
1本(610m)
紫
AWG24
11/0.16
1.4
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142620
UL1007 #22 アカ
1本(610m)
赤
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142629
UL1007 #22 シロ
1本(610m)
白
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142638
UL1007 #22 クロ
1本(610m)
黒
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142647
UL1007 #22 アオ
1本(610m)
青
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142656
UL1007 #22 キ
1本(610m)
黄
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142665
UL1007 #22 ミドリ
1本(610m)
緑
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142681
UL1007 #22 ダイダイ
1本(610m)
橙
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142690
UL1007 #22 ハイ
1本(610m)
灰
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142699
UL1007 #22 チャ
1本(610m)
茶
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142708
UL1007 #22 ムラサキ
1本(610m)
紫
AWG22
17/0.16
1.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表