フジクラ・ダイヤケーブル
6600V KIP 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線
可とう性、耐熱性、耐トラッキング性良好
用途
6600Vキュービクル式受電設備の配線あるいはこれに類する高圧配線(絶縁物で支持して使用のこと)
色
黒色
規格
JIS C 3611
定格電圧(V)
6600
材質(絶縁体)
EPゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
すずめっき軟銅線
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
最高使用温度(℃)
公称断面積(mm
2
)
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60141886
KIP 14SQ
1本(10m)
10
80(連続)
14
7/0.16
13
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141895
KIP 22SQ
1本(10m)
10
80(連続)
22
7/2.0
14
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141911
KIP 38SQ
1本(10m)
10
80(連続)
38
7/2.6
16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141920
KIP 60SQ
1本(10m)
10
80(連続)
60
19/2.0
18
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141938
KIP 150SQ
1本(10m)
10
80(連続)
150
37/2.3
25
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141947
KIP 14SQ
1本(20m)
20
80(連続)
14
7/0.16
13
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141956
KIP 22SQ
1本(20m)
20
80(連続)
22
7/2.0
14
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141965
KIP 38SQ
1本(20m)
20
80(連続)
38
7/2.6
16
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141981
KIP 60SQ
1本(20m)
20
連続:80
60
19/2.0
18
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141990
KIP 100SQ
1本(20m)
20
連続:80
100
19/2.6
21
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141999
KIP 150SQ
1本(20m)
20
連続:80
150
37/2.3
25
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142008
KIP 14SQ
1本(30m)
30
連続:80
14
7/0.16
13
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142017
KIP 22SQ
1本(30m)
30
連続:80
22
7/2.0
14
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142026
KIP 38SQ
1本(30m)
30
連続:80
38
7/2.6
16
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142035
KIP 60SQ
1本(30m)
30
連続:80
60
19/2.0
18
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142051
KIP 100SQ
1本(30m)
30
連続:80
100
19/2.6
21
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142060
KIP 150SQ
1本(30m)
30
連続:80
150
37/2.3
25
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142069
KIP 14SQ
1本(50m)
50
連続:80
14
7/0.16
13
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142078
KIP 22SQ
1本(50m)
50
連続:80
22
7/2.0
14
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142087
KIP 38SQ
1本(50m)
50
連続:80
38
7/2.6
16
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142096
KIP 60SQ
1本(50m)
50
連続:80
60
19/2.0
18
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142105
KIP 100SQ
1本(50m)
50
連続:80
100
19/2.6
21
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142121
KIP 150SQ
1本(50m)
50
連続:80
150
37/2.3
25
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142130
KIP 14SQ
1本(100m)
100
連続:80
14
7/0.16
13
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142139
KIP 22SQ
1本(100m)
100
連続:80
22
7/2.0
14
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142148
KIP 38SQ
1本(100m)
100
連続:80
38
7/2.6
16
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142157
KIP 14SQ
1本(200m)
200
連続:80
14
7/0.16
13
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142166
KIP 22SQ
1本(200m)
200
連続:80
22
7/2.0
14
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142175
KIP 14SQ
1本(300m)
300
連続:80
14
7/0.16
13
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60142191
KIP 22SQ
1本(300m)
300
連続:80
22
7/2.0
14
オープン
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60141929
KIP 100SQ
1本(10m)
10
80(連続)
100
19/2.6
21
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表