曜日別特売

iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃

iPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃 - エレコムiPad Air ケース 11インチ (M3/M2)/10.9インチ 第5世代 第4世代 ベルト付きフラップ 2アングル 軽量 耐衝撃 - エレコム

ベルト付きで持ち運びに最適な軽量設計の耐衝撃フラップケースです。動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできます。ペンホルダー付き。ビジネスシーンでのご利用にもおすすめです。

用途
ベルト付きで持ち運びに最適な軽量設計の耐衝撃フラップケースです。
動画視聴やタイピングなどシーンに合わせて2アングルにできます。
傷や汚れが付きにくく、高級感のある合成皮革素材を使用しています。
弾力性と硬さをあわせ持つTPU素材が傷や衝撃を和らげます。
片手で持って操作しやすい、ハンドホールドベルトがフラップ内側に付いています。
不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。
フラップはベルトで簡単に固定できます。
※フラップ開閉による自動のスリープON/OFF切り替え機能には対応していません。
Apple Pencil専用の収納スペース付きです。ビジネスシーンでのご利用にもおすすめです。
端末装着部が画面の縁まで回り込む設計のため、より傷や衝撃を和らげます。
ケース内側は端末を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。
適合モデル番号:A2591、A2589、A2588、A2325、A2324、A2316、A2072セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル、本体装着部:TPU(熱可塑性ポリウレタン)ブラック対応機種11インチiPad Air(M3)、11インチiPad Air(M2)、iPad Air (第5世代 2022年モデル)、iPad Air (第4世代 2020年モデル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60162141TB-A25MPLF2BK
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする