USB Type-C - VGA 変換アダプタ (USB-C プラグ to VGAポート×1 USB-C充電ポート×1) WUXGA 60Hz
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
用途
VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンなどの映像信号を、VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※VGA(ミニD-Sub15pin)ポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力には対応していません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※対応機器(VGA(ミニD-Sub15pin)ケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzの解像度に対応しています。 当製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様USB Power Delivery対応:○ 最大60W(20V/3A)色ブラック外形寸法(mm)幅約58×厚さ約15×高さ約40(アダプター部分)規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:VGA(ミニD-Sub15pin)ポート、USB Type-Cポート(充電専用)適合機器USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器などケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ内容量1個