タブレットスタンド (産業用建機向け) アルミ製ホルダー 壁面 丸い支柱/角柱固定 高さやアングルの調整可能

タブレットスタンド (産業用建機向け) アルミ製ホルダー 壁面 丸い支柱/角柱固定 高さやアングルの調整可能 - エレコム

物流倉庫や工場でのタブレット操作を快適に!支柱・壁面にしっかり固定できるアルミ製タブレットホルダーです。重機の中でも振動・揺れが大きいショベルカーをターゲットに仕様を設定。フォークリフトなどの物流用車両でもがっちり固定でき、車内でのタブレット操作や視聴が可能になります。

用途
2種類のベースホルダーで壁面や丸い支柱・角柱などにも固定可能です。
クランプは設置する場所に合わせて、縦方向や横方向に付け替えが可能です。
ジョイントパーツはゴムとアルミ材質、安定性と耐久性に優れています。
タブレットホルダーは、ボールジョイントとアームでさまざまなアングルで使用可能なので、機器本体と顔との距離や高さを好きな位置に調節して使用できます。
アームとホルダーの接続部分に2つのボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ホルダー部には、機器本体のズレを防ぐゴム素材の滑り止めが付いています。薄型と厚型2種類のゴムスペーサーを用意しており、薄型はホルダー部に装着済みです。
幅約170mm~約200mm、厚み約13mmまでのタブレットに対応しています。
※ホルダーで機器本体を上下から挟み込んでください。
※本製品の構造上、機器本体を真下に向けて設置するとホルダーから落下する恐れがあるため、必ず角度をつけて設置してください。
※タブレットをしっかり挟み込み、固定できていることを確認の上ご使用ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質アルミニウム、ナイロン、ステンレス、樹脂、ゴムブラック質量(g)約1400外形寸法(mm)タブレットホルダー:幅約208×厚さ約45×高さ約115、150アーム:幅約150×厚さ約80×高さ約50、壁面取り付けパーツ:幅約92×厚さ約95×高さ約56、支柱取り付けパーツ:幅約63.2×厚さ約52×高さ約113耐荷重(kg)約2対応機種タブレット(幅約170mm~約200mm、厚さ約13mm以内の端末に対応)角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60160558TB-DSARMCM1BK
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする