曜日別特売

【中古パソコン】LATITUDE 5400 (14インチ FHD/i7-8665U/16GB/SSD512GB/Windows11Pro)

【中古パソコン】LATITUDE 5400 (14インチ FHD/i7-8665U/16GB/SSD512GB/Windows11Pro) - Dell

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第8世代CPU搭載!
14インチノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/

用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲがあります。
※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!液晶画面にキズや圧迫痕があります。
正常に動作します。
仕様ランク:特選付属品ACアダプターインターフェースUSB 3.0×3 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1メモリー容量16GBディスプレイ14解像度(X)1920、(Y)1080使用CPUCore i7、8665UOSWindows 11 Proネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN容量(GB)ストレージ1:512ストレージ1:SSD内蔵グラフィックスIntel UHD Graphics光学ドライブ非搭載内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60163568-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする