【中古パソコン】ZBOOK STUDIO G7 MOBILE WORKSTATION (13.3インチ FHD/i7-10850H/32GB/SSD1024GB/NVIDIA Quadro T2000/Windows11Pro)

【中古パソコン】ZBOOK STUDIO G7 MOBILE WORKSTATION (13.3インチ FHD/i7-10850H/32GB/SSD1024GB/NVIDIA Quadro T2000/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 【中古パソコン】ZBOOK STUDIO G7 MOBILE WORKSTATION (13.3インチ FHD/i7-10850H/32GB/SSD1024GB/NVIDIA Quadro T2000/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 【中古パソコン】ZBOOK STUDIO G7 MOBILE WORKSTATION (13.3インチ FHD/i7-10850H/32GB/SSD1024GB/NVIDIA Quadro T2000/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード) 【中古パソコン】ZBOOK STUDIO G7 MOBILE WORKSTATION (13.3インチ FHD/i7-10850H/32GB/SSD1024GB/NVIDIA Quadro T2000/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)

テレワーク・リモートワークにもおすすめ!
Intel第10世代CPU搭載!
大画面ノート/WEBカメラ内蔵/グラボ搭載/フルHD解像度対応/

用途
使用感程度のキズ、テカリ、塗装ハゲ、シール跡等があります。
※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズやパームレスト接触跡があります。
正常に動作します。
仕様ランク:特選 付属品ACアダプター インターフェースUSB 3.0×1 HDMI メディアスロット Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 メモリー容量32GB ディスプレイ15.6 解像度(X)1920、(Y)1080 使用CPUCore i7、10850H OSWindows 11 Pro ネットワークタイプ無線LAN 容量(GB)ストレージ1:1024 ストレージ1:SSD 内蔵グラフィックスNVIDIA Quadro T2000 光学ドライブ非搭載 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60163620 -
オープン
129,800
142,780 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする