丸山製作所
高圧洗浄機
自吸式の本格派!移動に便利なカート式
仕様
洗浄ガン:バリアブルノズル
最高圧力(MPa)
15
エンジンタイプ
GP200
吐出ホース(mm)
Φ6×10(ワンタッチカプラ付)
吸水量(L/min)
11
内容量
1台
関連資料:
(2.47MB)
注意
※屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60159271
MLKW1511H-1 316229
¥
166,700
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません